Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-101089 Herst.-Nr.: 00908 EAN/GTIN: 4010995009083 |
| |
|
| | |
| - Klinge aus Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt - Wiha Quergriff Classic - um hohe Drehmomente ermüdungsarm zu übertragen - Schlüsselweite 3 mm - Klingenlänge 100 mm Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 3 mm | Klingenlänge: | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, PZ Schraubendreher, PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Quergriff, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Sechskantschlüssel mit T-Griff, T-Griff-Sechskantschlüssel, wiha innen 6kant-steckschlüssel, quergriff, wiha quergriff, Quergriff-Schraubendreher, Quergriff-Schraubenzieher, Quergriffschraubendreher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher, Schraubenzieher mit Quergriff, Schraubenzieher TORX, Sechskant |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,92* | € 2,52* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,93* | € 2,53* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,79* | € 2,72* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,26* | € 2,95* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 2,48* | € 3,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|