Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-100892 Herst.-Nr.: 21718 EAN/GTIN: 4017777217001 |
| | |
|
| | |
| Spezialöl für Industrie, Handwerk und Landwirtschaft. Pflegt, schützt und schmiert alle Materialien aus Metall, Kunststoff, Gummi, Leder und Holz. Schmiert die Mechanik und schützt vor Rost. Schützt vor Fäulnis und Schimmel. Ideal auch zur Reinigung von Edelstahl und Aluminium. - wirkt desinfizierend und neutralisiert schwache Säuren, wie Handschweiß - kriecht in feinste Risse und Winkel, verharzt auch nach Jahren nicht und ist lebensmittelecht - medizinisch rein und voll biologisch abbaubar - Rostschutz, Kontaktöl, Kriechöl, Schmieröl - Lederpflege, reinigt und pflegt - neutralisiert Säuren, altert nicht, verharzt nicht - desinfiziert, konserviert, löst Verschmutzungen - hautverträglich, gesundheitlich unbedenklich - Inhalt 200 ml - Ausführung 200-ml-Spraydose Weitere Informationen: | | Inhalt: | 200 ml | Ausführung: | 200-ml-Spraydose | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multi-Öl, Lederpflege, Lederpflegelotion, Lederreiniger, Malmittel, Universalöl, Gleit- und Wälzlagerfett, Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, Sprühöl, Ölspray, korrosionsschutzöl 200 ml ballistol, malmittel, korrosionsschutzöl ballistol, Ballistol, Ballistol-Universalöl, Holz-Pflege, Holzpflege, Holzreiniger, Möbel-Pflege, Möbelpflege, Möbelpolitur, Möbelreiniger, Rostlöser, Rostlöserspray, Rostspray, Schließzylinder-Pflegespray, Schließzylinderpflegespray, Schlosspflegespray, Schmier-/Reinigungsmittel, Schmiermittel, Waffenöl, Wartungsprodukte |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 4,20* | € 5,42* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 5,50* | ab € 4,25* | € 5,45* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 4,99* | ab € 4,60* | € 5,97* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 4,21* | € 5,98* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 4,23* | € 6,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|