Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatische Abisolierzange für flexible Litzen und massive Leiter von 0,08-6qmm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automatische Abisolierzange für flexible Litzen und massive Leiter von 0,08-6qmm
Automatische Abisolierzange für flexible Litzen und massive Leiter von 0,08-6qmm
Artikel-Nr.:
     284WZ-100639
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     100730
EAN/GTIN:
     4021103007303
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Automatische Abisolierzange für flexible Litzen und massive Leiter von 0,08-6qmm, Einstellung erfolgt automatisch, Abisolierlänge einstellbar von 4-18mm, mit Drahtschneider- Schutzisoliert 1000 V nein - VDE geprüft nein - Isoliert nein - Griffausführung 2-Komponenten - Mit Aufprallschutz - - Abisolierbereich AWG - - Kerbtiefe einstellbar - - Längsschnitt - - Rundschnitt ja - Spiralschnitt - - Mit Drahtschneider ja - Abisolierlänge einstellbar ja - Abisolierbereich Durchmesser 18, , 4 - Abisolierbereich Querschnitt 0.08, , 6
Weitere Informationen:
Schutzisoliert 1000 V:
nein
VDE geprüft:
nein
Isoliert:
nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
-
Abisolierbereich AWG:
-
Kerbtiefe einstellbar:
-
Längsschnitt:
-
Rundschnitt:
ja
Spiralschnitt:
-
Mit Drahtschneider:
ja
Abisolierlänge einstellbar:
ja
Abisolierbereich Durchmesser:
18, , 4
Abisolierbereich Querschnitt:
0.08, , 6
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Litze, Litzen, abisolierzange cimco, litze, abisolierzange 6mm2, Abisolier-Zange, Automatik Abisolierzange, Automatische, Automatische Abislolierzange
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 71,59*
€ 87,05*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 72,52*
€ 87,86*
€ 3,50*
ab € 78,15*
€ 95,28*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 78,52*
€ 95,86*
€ 5,46*
ab € 79,92*
€ 97,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,86*
€ 104,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,27*
€ 102,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,11*
€ 97,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,30*
€ 93,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,52*
€ 86,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
100731
ab € 25,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.