Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Einreißhaken 380 mm, funkenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einreißhaken 380 mm, funkenfrei
Einreißhaken 380 mm, funkenfrei
Artikel-Nr.:
     284FW-7180001S
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     7180001S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einreißhaken (Funkenfrei)
einreißhaken (funkenfrei)
Form ähnlich DIN 14851

Unsere funkenfreie Werkzeuge werden aus Sonderbronze (CuAl10Ni) oder Kupfer-Beryllium (CuBe2) hergestellt und sind für alle Bereiche, in denen Funken eine Gefahr darstellen, geeignet. Dazu gehören Öl- und Gasförderung, Petrochemie, Chemische Industrie, Pipeline-Betriebe, Bundeswehr, Armeen, Feuerwehr, Zivil- und Katastrophenschutz, Minenentschärfer, Gas- und Elektrizitätswerke, Tankreiniger und Lackierereien.
Unsere Werkzeuge sind funkenfrei, extrem korrosionsbeständig gegenüber vielen Medien (z.B. Seewasser) und antimagnetisch.
Detailliertere Informationen können Sie beiliegendem PDF entnehmen.
Weitere Informationen:
Länge mm:
380
Breite mm:
176
Gewicht g:
1800
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: Ampco, Ampcometall, Sonderbronze, Kupfer-Beryllium, Aluminiummehrstoffbronze, Kupferberyllium, Mehrstoffbronze, Bronze, Kupfer, Eckhart, antimagnetisch, amagnetisch, funkenfreie, funkenfrei, nonsparking, non-sparking, Sicherheitswerkzeug, Ölwehr, Ölwehrgeräte, Exschutz, exgeschützt, Ex-Schutz, ex-geschützt, Atex, nicht funkenreißend, funkenarm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,19*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,61*
€ 114,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,42*
€ 104,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,19*
€ 99,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG