Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Sechskant-Steckschlüsseleinsatz 50 mm 1", funkenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz 50 mm 1", funkenfrei
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz 50 mm 1", funkenfrei
Artikel-Nr.:
     284FW-0355001S
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0355001S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckschlüsseleinsatz (Funkenfrei)
Steckschlüsseleinsatz 1" 6 Kant
Steckschlüsseleinsatz 1" Schlitz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Antrieb 1".

Unsere funkenfreie Werkzeuge werden aus Sonderbronze (CuAl10Ni) oder Kupfer-Beryllium (CuBe2) hergestellt und sind für alle Bereiche, in denen Funken eine Gefahr darstellen, geeignet. Dazu gehören Öl- und Gasförderung, Petrochemie, Chemische Industrie, Pipeline-Betriebe, Bundeswehr, Armeen, Feuerwehr, Zivil- und Katastrophenschutz, Minenentschärfer, Gas- und Elektrizitätswerke, Tankreiniger und Lackierereien.
Unsere Werkzeuge sind funkenfrei, extrem korrosionsbeständig gegenüber vielen Medien (z.B. Seewasser) und antimagnetisch.
Detailliertere Informationen können Sie beiliegendem PDF entnehmen.
Weitere Informationen:
Gewicht g:
1250
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: Sechkanteinsatz, Nuss, Nuß, Steckschlüsseleinsatz, Einsatz, Ampco, Ampcometall, Sonderbronze, Kupfer-Beryllium, Aluminiummehrstoffbronze, Kupferberyllium, Mehrstoffbronze, Bronze, Kupfer, Eckhart, antimagnetisch, amagnetisch, funkenfreie, funkenfrei, nonsparking, non-sparking, Sicherheitswerkzeug, Ölwehr, Ölwehrgeräte, Exschutz, exgeschützt, Ex-Schutz, ex-geschützt, Atex, nicht funkenreißend, funkenarm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,67*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,49*
€ 171,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,62*
€ 157,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,67*
€ 154,31
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG