|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 284FW-0250240S Herst.-Nr.: 0250240S EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Form ähnlich DIN 911.
Unsere funkenfreie Werkzeuge werden aus Sonderbronze (CuAl10Ni) oder Kupfer-Beryllium (CuBe2) hergestellt und sind für alle Bereiche, in denen Funken eine Gefahr darstellen, geeignet. Dazu gehören Öl- und Gasförderung, Petrochemie, Chemische Industrie, Pipeline-Betriebe, Bundeswehr, Armeen, Feuerwehr, Zivil- und Katastrophenschutz, Minenentschärfer, Gas- und Elektrizitätswerke, Tankreiniger und Lackierereien. Unsere Werkzeuge sind funkenfrei, extrem korrosionsbeständig gegenüber vielen Medien (z.B. Seewasser) und antimagnetisch. Detailliertere Informationen können Sie beiliegendem PDF entnehmen. Weitere Informationen:  |  | Länge mm: | 224 | Gewicht g: | 1250 | Material: | Sonderbronze CuAl10Ni |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Funkenfrei), Stiftschlüssel (Innensechskant), stiftschlüssel (innensechskant)sw24, Winkelschraubendreher, Ampco, Ampcometall, Sonderbronze, Kupfer-Beryllium, Aluminiummehrstoffbronze, Kupferberyllium, Mehrstoffbronze, Bronze, Kupfer, Eckhart, antimagnetisch, amagnetisch, funkenfreie, funkenfrei, nonsparking, non-sparking, Sicherheitswerkzeug, Ölwehr, Ölwehrgeräte, Exschutz, exgeschützt, Ex-Schutz, ex-geschützt, Atex, nicht funkenreißend, funkenarm |
|  |  |
| |