Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel 70 x 80 mm gekröpft, funkenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelringschlüssel 70 x 80 mm gekröpft, funkenfrei
Doppelringschlüssel 70 x 80 mm gekröpft, funkenfrei
Artikel-Nr.:
     284FW-0117080S
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0117080S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (Funkenfrei)
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel din 838
Form ähnlich DIN 838.

Unsere funkenfreie Werkzeuge werden aus Sonderbronze (CuAl10Ni) oder Kupfer-Beryllium (CuBe2) hergestellt und sind für alle Bereiche, in denen Funken eine Gefahr darstellen, geeignet. Dazu gehören Öl- und Gasförderung, Petrochemie, Chemische Industrie, Pipeline-Betriebe, Bundeswehr, Armeen, Feuerwehr, Zivil- und Katastrophenschutz, Minenentschärfer, Gas- und Elektrizitätswerke, Tankreiniger und Lackierereien.
Unsere Werkzeuge sind funkenfrei, extrem korrosionsbeständig gegenüber vielen Medien (z.B. Seewasser) und antimagnetisch.
Detailliertere Informationen können Sie beiliegendem PDF entnehmen.
Weitere Informationen:
Länge mm:
600
Gewicht g:
4900
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel (funkenfrei), Doppel-Ringschlüssel, Ringschlüssel, Ampco, Ampcometall, Sonderbronze, Kupfer-Beryllium, Aluminiummehrstoffbronze, Kupferberyllium, Mehrstoffbronze, Bronze, Kupfer, Eckhart, antimagnetisch, amagnetisch, funkenfreie, funkenfrei, nonsparking, non-sparking, Sicherheitswerkzeug, Ölwehr, Ölwehrgeräte, Exschutz, exgeschützt, Ex-Schutz, ex-geschützt, Atex, nicht funkenreißend, funkenarm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 320,93*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,05*
€ 402,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,93*
€ 381,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG