Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bau-Stiefel Acifort, S5, Gr. 42, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bau-Stiefel Acifort, S5, Gr. 42, schwarz
Bau-Stiefel Acifort, S5, Gr. 42, schwarz
Bau-Stiefel Acifort, S5, Gr. 42, schwarz
Artikel-Nr.:
     284A-DVE8713197347132
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     DVE8713197347132
EAN/GTIN:
     8713197347132
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Bau-Sicherheitsstiefel, PVC, S5 - Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S5 SRA Sohle: Stabile Außensohle, gute Laufsohle Anwendungsbereiche: Für eine Vielzahl an Anwendungsbereichen im Bau Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Säuren, diverse Chemikalien, Zement, Beton Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle Farbe: schwarz- Größe 42
Weitere Informationen:
Größe:
42
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 22,00*
€ 30,55*
1
€ 4,80*
ab € 24,04*
€ 32,54*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 24,20*
€ 32,54*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 24,50*
€ 32,95*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 24,92*
€ 34,21*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 32,54*
€ 38,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 31,88*
€ 37,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 29,95*
€ 35,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 29,11*
€ 34,64
pro Paar
ab 20 Paar
€ 27,84*
€ 33,13
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 24,20*
€ 28,80
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dunlop
LP8KL01-37
ab € 85,27*
Ähnlich
Dunlop
103346-37
ab € 43,03*
Ähnlich
Dunlop
NB2JF01
ab € 13,82*
Ähnlich
Dunlop
7-3750-39
ab € 28,00*
Ähnlich
Dunlop
7-4230-36
ab € 18,91*
Ähnlich
Dunlop
7-8101-37
ab € 104,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.