Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledermaske lang mit Haube für Gl 50 mm Na


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledermaske lang mit Haube für Gl 50 mm Na
Ledermaske lang mit Haube für Gl 50 mm Na
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4332163405221
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4332163405221
EAN/GTIN:
     4332163405221
Suchbegriffe:
Nackenleder
Nackenschutz
Schweißer-Kopfhaube
Schweißerhaube
Schweißerlederhaube - Hochklappbare Brillenmaske - Frontteil aus Aluminium - Schutz vor Hitzestrahlung - Weiches, geschmeidiges Leder, atmungsaktiv, passt über jede Korrektionsbrille - Beide Hände zur freien Verfügung, volle Bewegungsfreiheit - Gläser 50 mm - Glas im Unterteil farblos und splitterfrei Lieferung: Ohne Gläser.- Ausführung lang, mit Haube und Nackenschutz
Weitere Informationen:
Ausführung:
lang, mit Haube und Nackenschutz
Weitere Suchbegriffe: Lederhaube, Ledermaske, Lederschutzmaske, Schweißlederhaube, lederhaube, Schweißerlederhaube, Schweißerschutz, Zubehör
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 159,00*
€ 188,98*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 160,28*
€ 190,27*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 160,36*
€ 190,29*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 160,53*
€ 190,29*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 168,05*
€ 198,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,29*
€ 235,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,10*
€ 232,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,47*
€ 218,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,74*
€ 210,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,05*
€ 199,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.