Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knieschoner Safetek Kevlar Soft


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Knieschoner Safetek Kevlar Soft
Knieschoner Safetek Kevlar Soft
Knieschoner Safetek Kevlar Soft
Knieschoner Safetek Kevlar Soft
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4260138250135
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4260138250135
EAN/GTIN:
     4260138250135
Suchbegriffe:
Kniepolster
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz
Knieschoner »SAFETEK-Kevlar® Soft« - Premium-Knieschoner - Ergonomisch vorgeformtes Kniebett für beste Dämpfungseigenschaften - Extrem langlebig - Mit hochwertigen Klettverschlüssen - Bis 30 °C waschbar - Zertifiziert nach DIN EN 14404, PSA Typ 1 - Strapazierfähige Front ermöglicht ein sanftes Gleiten und Rutschen
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
67
1
€ 5,99*
ab € 39,21*
€ 47,75*
1 Tag
92
1
€ 5,50*
ab € 39,08*
€ 47,79*
3 Tage
91
1
€ 4,99*
ab € 39,59*
€ 48,14*
1 Tag
92
2
Frei Haus
ab € 39,25*
€ 49,27*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 48,80*
€ 58,72*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 58,72*
€ 69,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 57,48*
€ 68,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 55,93*
€ 66,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 53,53*
€ 63,70
pro Paar
ab 20 Paar
€ 51,37*
€ 61,13
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 48,80*
€ 58,07
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
J. & J.
635
ab € 0,51*
Zubehör
Artelli
770705
ab € 2,93*
Zubehör
Kneetek
60200br
ab € 4,59*
Zubehör
Kneetek
61102
ab € 5,21*
Zubehör
Kneetek
61102N
ab € 9,28*
Zubehör
Kneetek
60200
ab € 4,105*
Zubehör
Hase Safety Group
100335
ab € 2,39*
Zubehör
J. & J.
629
ab € 2,17*
Zubehör
J. & J.
620
ab € 4,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.