Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zunfthose Klaus, Zwirn- Doppel-Pilot, Gr. 52, schwer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zunfthose Klaus, Zwirn- Doppel-Pilot, Gr. 52, schwer
Zunfthose Klaus, Zwirn- Doppel-Pilot, Gr. 52, schwer
Zunfthose Klaus, Zwirn- Doppel-Pilot, Gr. 52, schwer
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4030646073485
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4030646073485
EAN/GTIN:
     4030646073485
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose
Zunfthose »Klaus« - Zwirn-Doppel-Pilot - Schlagweite 48 cm - 2 Zollstocktaschen - Polyamid-Knietaschen (Cordura®) - Taschen-Polyamid-Paspelierung (Cordura®) Material: 100 % Baumwolle, 520 g/m² Farbe: schwarz- Größe 52 - Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
52
Farbe:
schwarz
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
€ 4,95*
ab € 54,53*
€ 71,04*
4 Tage
7
€ 4,79*
ab € 58,69*
€ 71,39*
2 Tage
13
€ 5,50*
ab € 59,73*
€ 72,29*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 59,68*
€ 72,63*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 70,56*
€ 84,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,89*
€ 101,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,16*
€ 97,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FHB
70086-20-46
ab € 59,49*
Ähnlich
FHB
70086-20-48
ab € 54,62*
Ähnlich
FHB
70086-20-50
ab € 53,75*
Ähnlich
FHB
70086-20-54
ab € 53,58*
Ähnlich
FHB
70086-20-56
ab € 54,30*
Ähnlich
FHB
70086-20-58
ab € 59,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.