Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zunfthose Klaus, Zwirn- Doppel-Pilot, Gr. 48, schwer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zunfthose Klaus, Zwirn- Doppel-Pilot, Gr. 48, schwer
Zunfthose Klaus, Zwirn- Doppel-Pilot, Gr. 48, schwer
Zunfthose Klaus, Zwirn- Doppel-Pilot, Gr. 48, schwer
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4030646073461
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4030646073461
EAN/GTIN:
     4030646073461
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose
Zunfthose »Klaus« - Zwirn-Doppel-Pilot - Schlagweite 48 cm - 2 Zollstocktaschen - Polyamid-Knietaschen (Cordura®) - Taschen-Polyamid-Paspelierung (Cordura®) Material: 100 % Baumwolle, 520 g/m² Farbe: schwarz- Größe 48 - Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
48
Farbe:
schwarz
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 4,95*
ab € 54,24*
€ 72,07*
3 Tage
6
€ 4,79*
ab € 58,94*
€ 72,38*
1 Tag
8
€ 5,50*
ab € 59,57*
€ 73,17*
3 Tage
6
€ 5,99*
ab € 60,63*
€ 74,71*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 70,81*
€ 84,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,54*
€ 100,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,37*
€ 95,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,25*
€ 90,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,81*
€ 84,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FHB
70086-20-46
ab € 59,55*
Ähnlich
FHB
70086-20-50
ab € 53,55*
Ähnlich
FHB
70086-20-52
ab € 54,26*
Ähnlich
FHB
70086-20-54
ab € 53,91*
Ähnlich
FHB
70086-20-56
ab € 54,57*
Ähnlich
FHB
70086-20-58
ab € 59,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.