Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zunfthose Paul, Trenkercord, Gr. 56, schwer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zunfthose Paul, Trenkercord, Gr. 56, schwer
Zunfthose Paul, Trenkercord, Gr. 56, schwer
Zunfthose Paul, Trenkercord, Gr. 56, schwer
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4030646052336
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4030646052336
EAN/GTIN:
     4030646052336
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Cord-Hose
Cordhose
Zunfthose »Paul« - Trenkercord - Schlagweite 48 cm - 2 Zollstocktaschen - Taschen-Kunstleder-Paspelierung - Reißverschluss silber Material: 85 % Baumwolle, 15 % Polyester, 550 g/m² Farbe: schwarz- Größe 56 - Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
56
Farbe:
schwarz
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,86*
€ 69,04*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 60,88*
€ 74,18*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,27*
€ 74,51*
3 Tage
2
€ 4,79*
ab € 62,98*
€ 75,45*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 72,11*
€ 87,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,08*
€ 103,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,46*
€ 102,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,93*
€ 98,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,15*
€ 93,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,11*
€ 85,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FHB
50008-20-46
ab € 53,93*
Ähnlich
FHB
50008-20-48
ab € 53,69*
Ähnlich
FHB
50008-20-50
ab € 53,86*
Ähnlich
FHB
50008-20-52
ab € 55,27*
Ähnlich
FHB
50008-20-54
ab € 53,85*
Ähnlich
FHB
50008-20-58
ab € 56,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.