| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4029201020590 Herst.-Nr.: DVE4029201020590 EAN/GTIN: 4029201020590 |
| |
|
| | |
| Overall »CoverBase« - Kapuze mit Gesichtsgummi - Reißverschluss - Arm-, Bein- und Taillengummi - Chemikalienschutzkleidung Typ 5+6 Zulassung/Norm: EN 13034:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 340/03 Material: SMS Farbe: weiß- Größe M Weitere Informationen: | | Größe: | M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, einweganzug weiss m, einmalanzug weiß, einmalanzug, Arbeitsanzug, Arbeitsanzüge, Arbeitskombination, Arbeitsoverall, Berufskleidung, Blaumann, Monteuroverall, Overall, Rallyekombi, Rallyekombination, Schutzkleidung, »CoverBase« |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,03* | € 2,53* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,53* | € 2,75* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 1,86* | € 2,78* | | | | | 23 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,75* | € 3,33* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 3,63* | € 5,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|