| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4029148499220 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVE4029148499220 EAN/GTIN: 4029148499220 |
| |
|
| | |
| Bundhose »3230« - Dreifachnähte an den Belastungspunkten - Seiteneingriff - Handy- und Zollstocktasche - Seitlicher Stretcheinsatz Material: Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 270 g/m² Besatz: 100 % Polyurethan, Oxford Farbe: anthrazit-orange- Größe 52 Weitere Informationen: | | Größe: | 52 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Herrenhose, Herrenhosen, terrax arbeitshose 52, arbeitshose 52, arbeitshose grau, Bundhosen, Hose, Hosen |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 21,05* | € 27,88* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 22,17* | € 28,00* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 22,58* | € 28,41* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,02* | € 29,02* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 24,05* | € 29,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|