Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dunlop Sicherheitsstiefel Protomaster S5, 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Dunlop Sicherheitsstiefel Protomaster S5, 47
Dunlop Sicherheitsstiefel Protomaster S5, 47
Artikel-Nr.:
     284A-281047
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8713197301387
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Agrar-Sicherheitsstiefel
Antirutschgummistiefel
Antirutschstiefel
Arbeitsschutzstiefel
Nahtlos gefertigter, sehr bequemer Gummistiefel. Ein Knöchelpolster und das antibakterielle Innenfutter sorgen für ein angenehmes Fußklima auch nach längerer Tragezeit. Eine Zehenschutzkappe und die Stahlzwischensohle schützen den Fuß vor Verletzungen.

Merkmale:
  • PVC/Kautschukmischung, kälteflexibel
  • Sohle rutschfest, öl- und laugenbeständig und antistatisch
  • gelb
  • 38 cm hoher Schaft
  • EN ISO 20345
Weitere Informationen:
Gewicht:
2530 g
Größe:
47
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,65*
  
Preis gilt ab 20 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 14,04*
€ 16,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 13,66*
€ 16,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,77*
€ 15,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,30*
€ 14,64
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,65*
€ 13,86
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.