Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Protomaster S5, Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsstiefel Protomaster S5, Größe 43
Sicherheitsstiefel Protomaster S5, Größe 43
Artikel-Nr.:
     284A-281043
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8713197301349
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Agrar-Sicherheitsstiefel
Antirutschgummistiefel
Antirutschstiefel
Antistatik-Schuhe
Nahtlos gefertigter, sehr bequemer Gummistiefel. Ein Knöchelpolster und das antibakterielle Innenfutter sorgen für ein angenehmes Fußklima auch nach längerer Tragezeit. Eine Zehenschutzkappe und die Stahlzwischensohle schützen den Fuß vor Verletzungen.

Merkmale:
  • PVC/Kautschukmischung, kälteflexibel
  • Sohle rutschfest, öl- und laugenbeständig und antistatisch
  • gelb
  • 38 cm hoher Schaft
  • EN ISO 20345
Weitere Informationen:
Größe:
43
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 9,62*
€ 11,67*
€ 3,95*
ab € 9,63*
€ 11,68*
€ 5,20*
ab € 9,74*
€ 11,81*
€ 5,20*
ab € 9,74*
€ 11,81*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 13,05*
€ 15,66*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 15,66*
€ 18,64
pro Paar
ab 2 Paar
€ 14,96*
€ 17,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 14,01*
€ 16,67
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,56*
€ 16,14
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,05*
€ 15,53
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 14,00*
€ 4,80*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.