| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-281039 Herst.-Nr.: 281039 EAN/GTIN: 8713197301301 |
| |
|
| | |
| Bau-Sicherheitsstiefel »Protomastor«, full safety - Zulassung/Norm: EN ISO 20345 - Beständig gegen Minerale, tierische, pflanzliche Öle/Fette, Desinfektionsmittel, diverse Chemikalien Sicherheit: Geschützte Kappe und Mittelsohle Farbe: gelb- PVC/Kautschukmischung, kälteflexibel - Sohle rutschfest, öl- und laugenbeständig und antistatisch - gelb - 38 cm hoher Schaft - EN ISO 20345 - Größe 39 Weitere Informationen: | | Größe: | 39 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, gummistiefel gelb s5 gr39, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.39, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Freizeitstiefel, S5, Schaft-Stiefel, Schaftstief |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,02* | € 15,02* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 13,73* | € 17,72* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 13,80* | € 17,78* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 14,90* | € 19,18* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 16,47* | € 21,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|