Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Etche Feuerwehr-Gummistiefel S5 F3A, Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Etche Feuerwehr-Gummistiefel S5 F3A, Größe 43
Etche Feuerwehr-Gummistiefel S5 F3A, Größe 43
Artikel-Nr.:
     284A-281011
Hersteller:
     Etche
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075686292
Suchbegriffe:
Agrar-Sicherheitsstiefel
Antirutschgummistiefel
Antirutschstiefel
Feuerwehr-Dienstschuhe

Der aus Nitrilkautschuk (NBR) gefertigte Chemikalienschutz-Stiefel bietet Schutz auf breiter Linie.
Neben der Beständigkeit gegen Chemikalien, Erdölprodukte, Lösungsmittel und schwache Säuren bietet er auch Schutz vor Hitze, Feuer und erfüllt die Schutzstufe S5.



Merkmale:
  • ab Größe 39 mit Polymer Schutzkappe und Composite Schutzsohle (bei Größe 36-38 aus Stahl)
  • erfüllt die EN 15090 Typ 3 HI3 (Feuerwehr-Gummistiefel für den Einsatz bei Feuer und Chemieunfällen)
  • erfüllt die EN ISO 20345 S5 HRO SRC (Schutzkappe, Durchtrittsicher, Schutz vor Kontakthitze, rutschhemmend)
  • erfüllt die EN 13832-3 J P Q (beständig gegen Chemikalien J=N-Heptan, P=Wasserstoffperoxid, Q=Isopropanol)
  • erfüllt die EN 13287 (rutschhemmend SRC)
  • geeignet zur Verwendung mit Chemikalienschutzanzügen
  • gefertigt aus hochbeständigem NBR
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
1900 g
Größe:
43
Höhe:
(bei Gr. 42) 37 cm
Material:
NBR
Norm:
EN 15090, EN ISO 20345 S5 HRO SRC, EN 13832-3 J P Q, EN 13287
Weitere Suchbegriffe: Freizeitstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Schaft-Stiefel, Schaftstiefel, Schlupf-Stiefel, Schlupfstiefel, Sicherheitsgummistiefel, gummistiefel schwarz s5, feuerwehr-dienstschuhe, gummistiefel s5, DSSFW-ST-43, chemikalienschutz, Chemieunfall, Feuerwehrstiefel, NBR, Feuerwehr-Stiefel, S5 Stiefel, Feuerwehr-Gummistiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,09*
  
Preis gilt ab 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 64,52*
€ 76,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 63,49*
€ 75,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,78*
€ 69,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 58,09*
€ 69,13
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG