Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kopffixierung Tango Fix, 380 x 265 x 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopffixierung Tango Fix, 380 x 265 x 180 mm
Kopffixierung Tango Fix, 380 x 265 x 180 mm
Artikel-Nr.:
     284A-254031
Hersteller:
     Spencer
Herst.-Nr.:
     ST00240A
EAN/GTIN:
     4050075508389
Suchbegriffe:
Kopffixierset Trage

Die Tango Fix Kopffixierung wurde speziell für das Tango Spineboard entwickelt, passt aber auch auf alle anderen Spineboards und Tragen in Löffelform. Genau wie das Tango vereint diese Kopffixierung eine Lösung für die Kinder- und Erwachsenenrettung in nur einem Produkt ohne zusätzlichen Platzbedarf.
In den beiden Kopfpolstern sind die kleineren Kopfpolster für Kinder integriert und können bei Bedarf einfach herausgenommen werden. Damit kann der Kopf des kleinen Patienten ideal immobilisiert werden und die übergroßen Polster für Erwachsene versperren nicht den Zugang zum Patienten.



Merkmale:
  • leicht anzubringen
  • waschbar und leicht zu verstauen
  • die Kopfstützen besitzen ein anatomisches Profil und bieten einen stabilen und angenehmen Halt
  • die Positionierung der Stützen erfolgt mittels eines sehr widerstandsfähigen Klettverschlusses
  • Gurte aus PP, das Mittelstück, das mit dem Gesicht in Kontakt kommt, ist mit Schaumstoff gepolstert
  • mit integrierten Kopfpolstern speziell für Kinder
  • röntgentransparent
Lieferumfang:
  • 1 Stück Basis/Grundplatte
  • 2 Stück Kopfpolster Erwachsene
  • 2 Stück Kopfpolster Kind
  • 2 Stück Fixiergurt mit Polster
Weitere Informationen:
Abmessung L x B x H:
380 x 265 x 180 mm
Gewicht:
2100 g
Weitere Suchbegriffe: ST00240A, RQTST00240A, Kopffixierung
Angebote (1)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 284
€ 4,80*
ab € 210,87*
€ 238,11*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,11*
€ 283,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,13*
€ 275,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,52*
€ 264,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,87*
€ 250,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 14,00*
€ 4,80*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.