Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

UK Minilampe 2AAA Penlight eLED, neongelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UK Minilampe 2AAA Penlight eLED, neongelb
UK Minilampe 2AAA Penlight eLED, neongelb
Artikel-Nr.:
     284A-219096
Hersteller:
     UK
Herst.-Nr.:
     13341
EAN/GTIN:
     0032705133349
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cliplampe
Clipleuchte
Ex-Leuchte
LED-Taschenlampe

Kleine und handliche Taschenlampe in Stiftform. Ideal für Wartungs- und Inspektionsarbeiten überall da, wo Zuverlässigkeit und Ex-Schutz gefordert wird. Die kleine und leichte Lampe kann durch den am Gehäuse angespritzten Clip wie ein Kugelschreiber in der Tasche getragen werden und ist somit immer griffbereit.

Die LED-Version überzeugt durch sehr lange Leuchtdauer mit einer Batterieladung. Der praktische Heckschalter sorgt dafür, dass die Lampe problemlos auch mit nur einer Hand bedient werden kann.

Merkmale:
  • extrem helle LED in vorfokussiertem Qualitätsreflektor
  • praktischer Heckschalter
  • 100 % wasser- und staubdicht
  • robustes ABS-Gehäuse
  • entspricht CENELEC (CE) Anforderungen
Lieferumfang:
  • 1 Stück UK 2AAA Penlight eLED
  • 2 Stück AAA-Batterie
Weitere Informationen:
132 x 22 x 22:
mm
Weitere Suchbegriffe: Stiftlampe, Stiftleuchte, Taschenlampe, Taschenlampe (ex-geschützt), Taschenleuchte, taschenlampe 78 lm, ex-leuchte, eled taschenlampen, 13341, UK6.953.032.153, Minilampe UK 2AAA Penlight eLED, Lampe, Mini-Lampe, Inspektionslampe, Inspektionsleuchte, Handlampe, Handleuchte, Arbeitsleuchte, Arbeitslampe, ex-geschützt, exgeschützt, exgeschützte, ex-geschützte, UKLampe, UK Lampe, UKLampen, UK Lampen, wasserdichte, Wasserdichte, Lampen von UK, UK 2AAA, Minilampe
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,27*
€ 26,02*
€ 5,20*
ab € 22,58*
€ 26,03*
€ 4,80*
ab € 22,82*
€ 26,29*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 22,82*
€ 26,29*
€ 3,95*
ab € 23,70*
€ 27,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 14,00*
€ 4,80*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
219008
ab € 14,03*
Zubehör
Underwater Kinetics
513808
ab € 7,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.