Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ledlenser Taschenlampe iL7 ATEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ledlenser Taschenlampe iL7 ATEX
Ledlenser Taschenlampe iL7 ATEX
Artikel-Nr.:
     284A-201101
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     500838
EAN/GTIN:
     4058205001304
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Ex-Leuchte
Handlampe
Da bleibt jeder Funke in der Lampe. Nicht am Einsatzort.
Hohe Leuchtdauer trifft auf geringes Gewicht: So können Sie mit der gerade einmal 232 g leichten Ledlenser iL7 bis zu 37 Stunden in Arbeitsumgebungen der Ex-Zone 2/22 unterwegs sein. Über Funkenflug müssen Sie sich dabei keine Gedanken machen. Genauso wenig darüber, ob Sie bei Ihrem Einsatz Arbeitshandschuhe tragen oder nicht. Der besonders große Magnetic Switch lässt sich auch mit Handschuhen einfach bedienen.

Merkmale:
  • Advanced Focus System - stufenlose Fokussierung
  • 100 % wasser- und staubdicht
  • OFF/HIGH/LOW/OFF Schiebeschalter
  • besonders leicht
  • robustes Gehäuse
  • Pocket-Clip
Lieferumfang:
  • 1 Stück Lampe iL7
  • 3 Stück AA-Batterie
  • 1 Stück Gürtelclip
Weitere Informationen:
Länge:
161 mm
Gewicht:
232 g
Schutzart:
IP66
Ex-Schutz:
ATEX Zone 2/22
Batterien:
3 x AA
Helligkeit:
340/70 lm
Brenndauer:
7/37 h
Weitere Suchbegriffe: Handleuchte, LED-Taschenlampe, Stabtaschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, handlampe batterie, handlampe, led lenser handlampe, 500838, LEL500838, ATEX Lampe, Stirnlampe, Ex-Lampe, EX-Taschenlampe, Zweibrüder, Optoelectronics, LED-Lenser, AA Akku, AA Mignon Akku, Akku AA, Akku HR6, Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Akku-Handlampe, Akku-Handleuchte, Akku-Taschenlampe, Mignon-Akku
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
12
Frei Haus
ab € 43,62*
€ 45,90*
91 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 45,36*
€ 54,06*
49 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 45,62*
€ 54,34*
1 Tag
15
1
€ 4,99*
ab € 47,14*
€ 56,02*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 54,19*
€ 64,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,22*
€ 72,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 14,00*
€ 4,80*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ledlenser
500958
ab € 7,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.