| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-200114 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8713197301394 |
| | |
|
| | |
| Nahtlos gefertigter, sehr bequemer Gummistiefel. Ein Knöchelpolster und das antibakterielle Innenfutter sorgen für ein angenehmes Fußklima auch nach längerer Tragezeit. Eine Zehenschutzkappe und die Stahlzwischensohle schützen den Fuß vor Verletzungen. Merkmale:- PVC/Kautschukmischung, kälteflexibel
- Sohle rutschfest, öl- und laugenbeständig und antistatisch
- gelb
- 38 cm hoher Schaft
- EN ISO 20345
Weitere Informationen: | | Größe: | 48 | Gewicht: | 2720 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, gummistiefel gelb s5 größe 48, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gelb, 70983019, DVE8713197301394, S5, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Freizeitstiefel, Schaft-Stiefel, Schaftstiefel, Schlupf-Stiefel, Schlupfstiefel |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 15,36* | € 15,36* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 15,41* | € 17,43* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 16,11* | € 18,37* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 16,58* | € 18,93* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 22,16* | € 25,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 22,16* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|