Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfostenträger mit Schwert zum Aufschrauben Höhe 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-4951150
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     4951150
EAN/GTIN:
     4011338183538
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenträger t
Pollmann Pfostenträger mit Schwert zum Einlassen, Trägerplatte 80 x 90 x 8 mm, Rohr Ø 48,3 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
feuerverzinkt
Grundplatte:
180 x 100 x 6 mm
Maß A:
130 mm
Maß B:
80 mm
Höhe bis Auflage:
150 mm
Anzahl Lochungen:
4
Maß Lochungen:
Ø 11,0 mm
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche, Pfostenträger zum Aufdübeln, Pollmann, Stützenfuß, Stützenschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.