Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Betonanker 71 mm, 600 mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-4939310
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     4939310
EAN/GTIN:
     4011338161635
Suchbegriffe:
Betonanker
betonanker
Pfostenträger H-Form zum Einbetonieren, Pfosteneinstand 300 mm, feuerverzinkt. Der H-Pfostenträger in 600 mm Länge sollte mindestens 250 mm tief im Beton verankert sein, bei schweren Bauteilen empfiehlt es sich, noch tiefer zu verankern.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
feuerverzinkt
Länge:
600 mm
Breite:
60 mm
Materialstärke:
5.6 mm
Gabelweite:
71 mm
Anzahl Lochungen:
4
Maß Lochungen:
Ø 13,0 mm
Weitere Suchbegriffe: 600 mm, H-Anker, H-Pfostenträger, Pollmann, schwere Betonanker, Stützenfuß, Stützenschuh, Universal Betonanker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.