Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfostenträger 71 mm, mit Balkenauflage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-4930010
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     4930010
EAN/GTIN:
     4011338160591
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenlasche
Pfostenträger zum Aufschrauben, mit Balkenauflage zur vereinfachten Montage, gewährleistet ausreichenden Abstand zwischen Pfosten und Untergrund. Pfosteneinstand 110 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
feuerverzinkt
Breite:
60 mm
Höhe:
155 mm
Materialstärke:
4 mm
Gabelweite:
71 mm
Anzahl Lochungen:
9
Maß Lochungen:
Ø 11,0 mm
Weitere Suchbegriffe: mit Balkenauflage, Stützenfuß, Stützenschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.