Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelverbinder 50 x 50 x 35 x 2,0 mm V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-4764008
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     4764008
EAN/GTIN:
     4011338224866
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
beton winkel
Winkelverbinder für Holz/Holz-Konstruktionen und Holz/Beton bzw. Holz/Mauerwerk-Verbindungen. Zu verwenden mit Edelstahl-Ankernägeln (Kammnägeln) und Bolzen.
Weitere Informationen:
Material:
Edlestahl V2A (WN 4301)
Oberfläche:
V2A
Länge:
50 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
50 mm
Materialstärke:
2 mm
Anzahl Lochungen:
8
Maß Lochungen:
Ø 5,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl, Holzverbinder, Lochplattenwinkel, Pollmann, Winkelverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.