Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haken F 16 R zum Eingipsen, randgehämmert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-3544160
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     3544160
EAN/GTIN:
     4011338133502
Suchbegriffe:
Eingipshaken
Eingipskloben
Haken zum Eingipsen
Haken
Pollmann Eingipshaken F Dorn mit Zierkegel für Ladenbänder und Winkelbänder mit Randhämmerung
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt und schwarz beschichtet (Duplex)
Breite:
25 mm
Materialstärke:
5 mm
Durchmesser:
16 mm
Maß A:
138 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.