Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberlichtschnäpper hell verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2305002
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2305002
EAN/GTIN:
     4011338058225
Suchbegriffe:
Doppelkugelschnäpper
Kugelschnäpper
Oberlicht Schnäpper
Oberlichtfalle
mit Schraubhaken
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Länge:
52 mm
Breite:
30 mm
Materialstärke:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: Oberlichtschnapper, Oberlichtschnäpper, oberlicht schnäpper, Beschlag für Oberlicht, Fensterbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.