Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feststeller Frauenkopf 165 mm zum Einschrauben, V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2273006
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2273006
EAN/GTIN:
     4011338046109
Suchbegriffe:
Fensterladen Feststeller
Fensterladenfeststeller
Sicherheits-Stange
fensterladen feststeller edelstahl
mit Holzschraubgewinde 10 x 120 mm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl WN 4301
Oberfläche:
V2A
Materialstärke:
0 mm
Gewinde:
10 mm
Maß A:
165 mm
Weitere Suchbegriffe: sicherheits stange, Edelstahl, Fensterladen, Feststeller, Halter, Klappladen, Pollmann, Schlagladen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2841
146
€ 6,95*
ab € 14,51*
€ 20,12*
€ 4,90*
ab € 14,68*
€ 21,39*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 15,6904*
€ 21,6004*
2 Tage
26
€ 7,90*
ab € 15,90*
€ 21,79*
2 Tage
26
€ 4,90*
ab € 15,93*
€ 21,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2841
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2841
Versand: Lager 2841
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2841
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.