Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haken D6 10 1-fach verstellbar, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2212613
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2212613
EAN/GTIN:
     4011338202475
Suchbegriffe:
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
Dorn Ø 10 mm
Haken verstellbar
Pollmann Kloben auf Platte zum Aufschrauben, Dornabstand verstellbar in montiertem Zustand, erleichtert die Montage und das nachträglich Justieren. Zum Aufschrauben auf Holz oder Mauerwerk, passend zu Ladenbändern, Winkelbändern und Mittelbändern.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt und schwarz beschichtet (Duplex)
Länge:
82 mm
Breite:
30 mm
Materialstärke:
3 mm
Durchmesser:
10 mm
Verstellbereich:
10 - 20 mm
Anzahl Lochungen:
4
Maß Lochungen:
Ø 6,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.