Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenhülse zum Einbetonieren, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2144700
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2144700
EAN/GTIN:
     4011338048400
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
bodenhülsen
dient der Aufnahme von Bodenschiebern zur Fixierung von Doppeltoren
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
feuerverzinkt
Länge:
150 mm
Materialstärke:
0 mm
Durchmesser:
33 mm
Weitere Suchbegriffe: Bodenhülse, Bodenschieber, Doppeltor, Pollmann
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.