Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haken N 16 zum Durchschrauben, hell verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-1130160
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     1130160
EAN/GTIN:
     4011338005007
Suchbegriffe:
Durchschraub-Haken
Durchschraub-Kloben
Durchschraubhaken
Durchschraubkloben
Pollmann Durchschraubhaken N mit Aufschraubplatte, Abstand zwischen Platte und Dorn = 15 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Länge:
85 mm
Breite:
64 mm
Materialstärke:
3 mm
Durchmesser:
16 mm
Gewinde:
M12 mm
Abstand Platte Dorn:
24 mm
Anzahl Lochungen:
4
Maß Lochungen:
Ø 5,5 mm
Weitere Suchbegriffe: durchschraub kloben, Dorn Ø 16 mm, Haken mit Gewinde, Haken zum Durchschrauben, Haken, Kloben mit Gewinde, Kloben zum Durchschrauben, Kloben, Pollmann
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2841
300
€ 6,95*
ab € 8,57*
€ 12,27*
€ 5,90*
ab € 12,96*
€ 19,34*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 13,8246*
€ 19,4646*
1 Tag
2
€ 8,50*
ab € 13,92*
€ 19,60*
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 13,96*
€ 19,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2841
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2841
Versand: Lager 2841
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2841
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.