Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torband M16 x 130 mm 2-fach verstellbar, eisen blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-1129110
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     1129110
EAN/GTIN:
     4011338184252
Suchbegriffe:
Torband
Torscharnier
torband m16
torband
zum Anschweißen, Justiermöglichkeit ohne Aushängen des Tores
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
Eisen roh
Länge:
145 mm
Breite:
60 mm
Materialstärke:
8 mm
Durchmesser:
16 mm
Maß A:
26 mm
Maß B:
55 mm
Maß C:
28 mm
Maß D:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Anschweißband, Metalltorbeschlag, Metalltorbeschläge, Torband zum Anschweißen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.