Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haken E 1/2 16 mm zum Einmauern, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-1080161
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     1080161
EAN/GTIN:
     4011338002310
Suchbegriffe:
Einmauer-Haken
Einmauer-Kloben
Einmauerhaken
Einmauerkloben
Pollmann Einmauerhaken E für 1/2 Stein. Der Haken wird beim Mauern in die Fuge gelegt, sodass die Krallen hinter dem Stein liegen.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
feuerverzinkt
Materialstärke:
7 mm
Durchmesser:
16 mm
Maß A:
145 mm
Maß B:
33 mm
Weitere Suchbegriffe: einmauer kloben, Dorn Ø 16 mm, Haken zum Einmauern, Haken, Kloben zum Einmauern, Kloben, Mauerhaken, Mauerkloben, Mörtelhaken, Mörtelkloben, Pollmann, Torbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.