Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Arbeitstisch TP, 500 x 1000 mm, EGB/ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Wetec
Arbeitstisch TP, 500 x 1000 mm, EGB/ESD
Artikel-Nr.:  283-TP510ESD
Hersteller:  Wetec
Herst.-Nr.:  TP510ESD
EAN:  k.A.


Merkmale :
• Universaltische für leichte Montagetätigkeiten, vielseitig und flexibel
• Tischplatten aus ESD-Laminat
• Untergestell aus grau pulverbeschichteter Stahlkonstruktion in RAL 7005
• Sicherheitswiderstand 1 Megaohm
• Diese ESD/EGB-gerechten Produkte und die verwendeten Rohstoffe entsprechen dem internationalen IEC 61340-5-1 Standard
Arbeitstisch TP

Merkmale :
• Höhenverstellung durch Inbusschrauben 650-900 mm
Tischplatte T x B mm: 500 x 1000
Tragfähigkeit kg: 150
... > Egb/Esd > Arbeitsplatzsysteme > TP
Weitere Suchbegriffe: Tisch, Tische, ESD-Arbeitstische, ESD-Werkbänke, ESD-Werkbank, Antistatik, antistatisch, EGB
Angebote (1)
Versand
Netto
Wetec 11 Tage Frei Haus € 326,30*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Wetec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  326,30* €  388,30 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wetec
Versand von Wetec
Lieferzeit:11 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,80*
ab € 250,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wetec
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG