Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kleinlötbad Ersa, 130 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wetec
Kleinlötbad Ersa, 130 W
Artikel-Nr.:  283-T56
Hersteller:  Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:  T56
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Lötbad
Löttechnik
Hervorragend zum Tauchverzinnen von Litzenenden, Anschlussdrähten und Kabelschuhen geeignet
Watt : 130
Temperatur °C: 340
L x B x H mm: 60 x 30 x 25
... > Löttechnik > Lötbäder > Ersa
Weitere Suchbegriffe: Tauchlötbad
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Wetec
€ 4,80*
€ 88,80*
1 Tag
€ 5,25*
€ 99,00*
Preise von Wetec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,80*
€ 105,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,20*
€ 100,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,50*
€ 94,61
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wetec
Versand von Wetec
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,80*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wetec
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG