Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Flussmittel Circuit Chemical P880 NoClean, 20 l


Menge:  Liter  
Produktinformationen von Wetec
Flussmittel Circuit Chemical P880 NoClean, 20 l
Artikel-Nr.:  283-P880-20
Hersteller:  Circuit Chemical
Herst.-Nr.:  P880-20
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Flußmittel
Lötchemie
Flussmittel P880 NoClean
• DIN EN29454, 2.2.3 (F-SW34)
• 1.9 % Feststoffgehalt
• Zum Schäumen und Sprühen
• Passender Verdünner: 164050

Merkmale :
• Feststoffarm
• Für Doppelwelle
• Zum Löten von SMD-Bauteilen
• Auch für Stickstoffeinsatz
Inhalt l: 20
... > Lot & Chemie > Flussmittel > Circuit Chemical
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Wetec
25
€ 4,80*
€ 7,40*
Preise von Wetec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Liter
€ 7,40*
€ 8,81
pro Liter
ab 100 Liter
€ 6,60*
€ 7,85
pro Liter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Liter
Vergleichspreis: 25 Liter für € 185,00*
Lieferzeit / Lagerstand von Wetec
Versand von Wetec
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,80*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wetec
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG