Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Arbeitsplatzleuchte OL, 1200 mm, EGB/ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wetec
Artikel-Nr.:  283-OL254
Hersteller:  Wetec
Herst.-Nr.:  OL254
EAN:  k.A.


Merkmale :
• Energiesparend, langlebig, Stroboskop-Effekt
• mit 2 Leuchtstoffröhren. Befestigung am Zusatzaufbau
Länge mm: 1200
Leuchtstoffröhren: 2 x 54W
... > Egb/Esd > Arbeitsplatzsysteme > WB
Weitere Suchbegriffe: ESD, ESD Arbeitsplatz, Antistatik, antistatisch, EGB, Leuchte, Lampe
Angebote (1)
Versand
Netto
Wetec
Frei Haus
€ 319,50*
Preise von Wetec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,50*
€ 380,21
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wetec
Versand von Wetec
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,80*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wetec
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG