Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Reststegtrenner DP, 1.5 mm, EGB/ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wetec
Reststegtrenner DP, 1.5 mm, EGB/ESD
Artikel-Nr.:  283-DP15N-SD
Hersteller:  Wetec
Herst.-Nr.:  DP15N-SD
EAN:  k.A.
Ideales einfaches Werkzeug zum Separieren von Nutzen, Länge des Isthmus max. 2.5 mm
Trennbreite mm: 1.5
Länge mm: 133
... > Werkzeuge > Nutzentrenner > Manuelle
Weitere Suchbegriffe: Antistatik, antistatisch, EGB
Angebote (1)
Versand
Netto
Wetec
€ 4,80*
€ 18,90*
Preise von Wetec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wetec
Versand von Wetec
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,80*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wetec
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG