Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Lötspitzenzange CS180, EGB/ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wetec
Lötspitzenzange CS180, EGB/ESD
Artikel-Nr.:  283-CS180XZ-SD
Hersteller:  Wetec
Herst.-Nr.:  CS180XZ-SD
EAN:  k.A.
Spezialwerkzeug zum sicheren Wechseln von Lötspitzen auch im heißen Zustand.
• Drei Funktionen sind integriert :

Merkmale :
• Schraubendreher, für geschraubte Spitzen
• Zange zum Greifen von zwei verschiedenen Spitzendurchmessern
• Seitenschneider
• Identisch mit Ersa- Wechselwerkzeug
Type : EGB/ESD
... > Löttechnik > Lötspitzenreinigung > Diverses
Weitere Suchbegriffe: Löttechnik, Wechselzange, Lötspitzenwechselwerkzeug, Antistatik, antistatisch, EGB
Angebote (1)
Versand
Netto
Wetec
€ 4,80*
€ 9,00*
Preise von Wetec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wetec
Versand von Wetec
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,80*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wetec
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG