Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Dosiergerät CMS-300


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wetec
Dosiergerät CMS-300
Artikel-Nr.:  283-CMS-300
Hersteller:  Technoprint
Herst.-Nr.:  CMS-300
EAN:  k.A.
Der CMS 300 ist ein mikroprozessorgesteuertes Dosiergerät mit eingebautem Digitaltimer mit welchem problemlos Pasten und Kleber dispenst werden können. Die Einstellung des Dispensers ist mit hoher Wiederholgenauigkeit über den Druck und die Zeit möglich. Durch die eingebaute Vakuum-Tropfrückholung wird ein Nachlaufen oder Tropfen bei niedrigviskosen Medien verhindert.

Merkmale :
• Erforderlicher Druckluftanschluss 6 bar.
... > SMD-Technik > Dosiertechnik > Dispenser
Weitere Suchbegriffe: Dosierer, Dispenser
Angebote (1)
Versand
Netto
Wetec
Frei Haus
€ 530,00*
Preise von Wetec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,00*
€ 630,70
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wetec
Versand von Wetec
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,80*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wetec
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Technoprint
CMS-800
€ 46,00*
€ 54,74
Sonstiges
Technoprint
CMS-310
€ 28,00*
€ 33,32
Sonstiges
Technoprint
CMS-305
€ 28,00*
€ 33,32
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG