Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Stehhilfe Bimos, 650-850 mm, schwarz, EGB/ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wetec
Stehhilfe Bimos, 650-850 mm, schwarz, EGB/ESD
Artikel-Nr.:  283-9454E-2000
Hersteller:  Bimos
Herst.-Nr.:  9454E-2000
EAN:  k.A.
ESD-Stehhilfe mit Safelift-Sitzhöhenverstellung von 650-850 mm. Sitzfläche aus leitfähigem Integralschaum, nach vorne um 10° neigungsverstellbar.
• Die Sitzfläche ist um 360° drehbar.

Merkmale :
• Standfester, extrem flacher Tellerfuß
• Integrierter Tragegriff
• Farbe schwarz
• Metallteile epoxydharzbeschichtet
• Typischer Ableitwiderstand: RG = 10^6-10^8 Ohm
... > Egb/Esd > Stühle & Hocker > Hocker
Weitere Suchbegriffe: ESD-Stehhilfe, Antistatik, antistatisch, EGB
Angebote (1)
Versand
Netto
Wetec
€ 4,80*
€ 198,90*
Preise von Wetec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,90*
€ 236,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,80*
€ 231,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,60*
€ 225,62
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wetec
Versand von Wetec
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,80*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wetec
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG