Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Lötrauchabsaugung Zero-Fume 4, nur Lötrauchabsaugung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC Lötrauchabsaugung Zero-Fume 4, nur Lötrauchabsaugung
WETEC Lötrauchabsaugung Zero-Fume 4, nur Lötrauchabsaugung
Artikel-Nr.:
     283-872780
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     SK-1522
EAN/GTIN:
     4050075387472
Suchbegriffe:
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
lötdampfabsorber

Trag- und fahrbare, ESD-sichere Lötrauchabsaugung mit eingebauter Turbine für bis zu 4 Arbeitsplätze (Easy-Click-Anschluss).

Die Absaugung eignet sich besonders für Anwendungen mit erhöhtem Bedarf an Gas- und Partikelfiltration, z. B. bei Verwendung von Lötbädern, beim Heißluftlöten, Löten, Kleben sowie bei Reinraum- und Laserarbeiten. Die Luft wird zu über 99% gereinigt. Über die RS232-Schnittstelle ist eine Fernsteuerung möglich. Eine Wirksamkeitsprüfung sowie Protokollierung der Filterstandzeit kann über einen USB Stick durchgeführt werden.



Merkmale:
  • Filterstandanzeige
  • mikroprozessorgesteuerte Einstellung der Turbinendrehzahl
  • schnelle und einfache Installation
  • kompatibel mit Weller Easy/Click-System und Weller WX Lötstation
  • stufenlos regelbar (30-100 %)
  • geringer Wartungsaufwand
  • leichter Filterwechsel
  • Vor- und Hauptfiltersystem
  • gute Mobilität durch geringes Gewicht auf Rollen
  • automatische Druckregelung
  • digitales Display
  • Durchflussmengensensor
Lieferumfang:
  • 1 Stück Lötrauchabsaugung
  • 1 Stück Schlauchanschluss gerade
  • 1 Stück Feinstaubfilter F7
  • 1 Stück Kompaktfilter (Partikelfilter H13, 50 % Aktivkohle/50 % Chemisorb)
  • bei Auswahl der Ausführung:
  • pro Arbeitsplatz je ein Kit 1 WF enthalten
Weitere Informationen:
Ausführung:
nur Lötrauchabsaugung
Gewicht:
18900 g
Leistung:
275 W
Abmessung L x B x H:
345 x 325 x 505 mm
Vakuum:
0,027 bar
Fördermenge max.:
230 m³/h
Lautstärke:
<48 dB
USB-Schnittstelle:
ja
Weitere Suchbegriffe: SK-1522, Absaugung, Luftfilter, Filtergerät, Abluftreiniger, T0053626699, COO53626699, Wetec, Absauganlage, Lötabsaugung, Lötdampfabsaugung, Zero Fume, Absaugsystem, Absauggerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.290,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.344,54*
€ 1.600,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.337,24*
€ 1.591,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.311,23*
€ 1.560,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.295,27*
€ 1.541,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.290,50*
€ 1.535,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0058735936N
ab € 199,15*
Zubehör
Weller Tools
T0058735938
ab € 52,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.