Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU Universalreiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UHU Universalreiniger
UHU Universalreiniger
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     283-871590
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     47900
EAN/GTIN:
     4026700479003
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Reinigungsspray
Industrie-Sprühreiniger
Industrie-Universalspray
Industriegerätereiniger
Professioneller Sprühreiniger zur Vorbereitung von Klebeflächen und zur rückstandsfreien Reinigung von Oberflächen vor der weiteren Bearbeitung. Entfernt porentief Fett, Öl, Schmutzreste, Ruß, Staub und andere Verunreinigungen von Metall, Glas, Keramik und Kunststoffen.

Merkmale:
  • reinigt Metalle, Glas, Keramik, Kunststoffe etc.
  • entfernt porentief Fett, Schmutzreste, Ruß, Staub
  • ideal zur Vorbereitung von Klebeflächen, die eine fettfreie Oberfläche erfordern
  • universell einsetzbar, verdunstet rückstandsfrei
Weitere Informationen:
Gewicht:
432 g
Inhalt:
500 ml
Farbe:
farblos
Konsistenz:
Aerosol
Dichte:
0,6-0,8 mg/ml
Flammpunkt:
<21 °C
Zündtemperatur:
>300 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
1
€ 9,80*
ab € 6,66*
€ 9,13*
1
€ 5,50*
ab € 8,40*
€ 11,67*
14 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 13,39*
€ 16,63*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.