Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Heißklebesticks 500 g, 25 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WETEC Heißklebesticks 500 g, 25 Stück
WETEC Heißklebesticks 500 g, 25 Stück
WETEC Heißklebesticks 500 g, 25 Stück
Artikel-Nr.:
     283-871320
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075380084
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Hochwertige, transparente Klebesticks. Geeignet für alle gängigen Heißklebepistolen.Lieferumfang:
  • 25 Stück Klebestangen Ø 11 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
500 g
Klebestick-Ø:
11 mm
Länge:
200 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, heißklebepatrone 200mm, heißklebepatrone, heißklebestangen ø11mm, JD11200, Heisskleber, Schmelzkleber, Heißklebesticks, Heißkleber, Heißklebekerzen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 4,18*
€ 6,03*
Lager 283
€ 9,80*
ab € 4,17*
€ 6,03*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,03*
€ 7,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,77*
€ 6,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,52*
€ 6,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,36*
€ 6,38
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,08*
€ 6,05
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Packung
1 Packung enthält 500 Gramm (ab € 0,00834* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.