Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 283-870950 Herst.-Nr.: 2211-8SQ EAN/GTIN: 0738888106261 |
| | |
|
| | |
| Abdeckmaske für das Wellenlöten. Die ausgehärtete Abdeckmaske kann auch für Überzüge und Versiegelungen eingesetzt werden. Im Gegensatz zu natürlichen Latexmasken enthält sie kein Ammoniak und wirkt nicht korrosiv gegen Kupfer, Gold, Silber und vorverzinnte Oberflächen. Zusätzlich treten keine Stabilitätsprobleme auf. Bei der Anwendung ist das Produkt pinkfarben, nach dem Aushärten ist es durchsichtig rot. Merkmale:- schnell trocknend
- ohne Ammoniak, geruchsneutral
- nicht korrosiv
- synthetisches Latex
- rückstandsfreie Entfernung nach Aushärten möglich
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 237 ml | Gewicht: | 280 g | Farbe: | pink/rot | Trocknungszeit (Raumtemperatur): | 60 min | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Weichlötmetallmasse, Weichlötpaste, techspray lötstoppmaske, lötkolben, 2211-8SQ, TEC2211, Kautschukmaske, Katschukabdeckung, Lötmaske, Lotmaske, Spot-on, Abdeckmaske, Ammoniakfrei, Wondermask P |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 283 | | | | | | € 9,80* | ab € 9,20* | € 13,35* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 9,02* | € 13,46* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 11,28* | € 17,35* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,08* | € 19,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|