Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Kapton-Klebeband, 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC Kapton-Klebeband, 12 mm
WETEC Kapton-Klebeband, 12 mm
Artikel-Nr.:
     283-870880
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     2SC0000012
EAN/GTIN:
     4050075009527
Suchbegriffe:
Kapton Band
Kapton Klebeband
kapton band
Das Kapton-Klebeband ist ein hochtemperaturbeständiges Spezial-Abdeckband. Kurzzeitig bis 300 °C, dauerhaft bis 180 °C belastbar.
Speziell zum Abdecken während des Wellenlöt- oder Reflowprozesses geeignet.

Merkmale:
  • rückstandsfrei nach dem Lötvorgang zu entfernen
  • original DuPont-Basismaterial
Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Gewicht:
38 g
Rollenlänge:
33 m
Kern-Ø:
76 mm
Materialstärke:
0,06 mm
Wärmeklasse:
H (180 °C)
Zugfestigkeit:
45 N/cm
Farbe:
goldbraun transparent
Temperaturbeständig bis:
kurzzeitig 300 °C
Weitere Suchbegriffe: 2SC0000012, KAB-12, Abdeckband, Temperaturbeständiges Klebeband, Kapton-Klebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.