Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Reiniger Tickopur TR 14, 5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC Reiniger Tickopur TR 14, 5 l
WETEC Reiniger Tickopur TR 14, 5 l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     283-870610
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     861
EAN/GTIN:
     4050075007530
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
861
SOC861
Ultraschallreiniger
Leiterplattenreiniger
Spezialreiniger für die Elektronikindustrie, alkalisch, pH 12 (10%), tensid- und phosphatfrei, nicht schäumend, materialschonend. Entfernt Harzflußmittel, Lotpasten, ionische und nichtionische Rückstände von Leiterplatten, Lötrahmen und Baugruppen. Auch für andere Reinigungssysteme geeignet.

Merkmale:
  • konzentrierter Reiniger
  • demulgierend
  • materialschonend
  • für die Ultraschallanwendung
  • tensidfrei, nicht schäumend
  • biologisch abbaubar
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
Gewicht:
5730 g
Farbe:
klar, gelb
Geruch:
nach Ammoniak
Dichte bei 20 °C:
1,08 g/cm³
Viskosität:
1,0 mPas
Siedebeginn:
>100 °C
pH-Wert:
10,7 bei 1 %
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wetec
859
ab € 180,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.