Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Apparaterolle, ESD, 125 mm, Tragfähigkeit 100 kg, ohne Feststeller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC Apparaterolle, ESD, 125 mm, Tragfähigkeit 100 kg, ohne Feststeller
WETEC Apparaterolle, ESD, 125 mm, Tragfähigkeit 100 kg, ohne Feststeller
Artikel-Nr.:
     283-867740
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     2510-1241-EL
EAN/GTIN:
     4050075473038
Suchbegriffe:
Apparaterolle
apparaterollen 100kg
apparaterolle
apparaterolle 125mm
Elektrisch leitfähige Stahlblechrolle für unzählige Einsatzmöglichkeiten. Langlebig verarbeitet und leichtgängig mit Kugellager. Die thermoplastische Gummibandage ist spurfrei, nicht ausölend und hoch abriebfest.

Merkmale:
  • mit Innensechskantschraube
  • elektrisch leitfähig
  • Rad mit thermoplastischer Gummibandage
  • Kunststofffelge, Kugellager
  • Radachse verschraubt
  • Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt
  • Gabelkopf mit doppelreihigem Kugelkranz
  • leichtgängiger und solider Radfeststeller
Weitere Informationen:
Durchmesser:
125 mm
Tragfähigkeit:
100 kg
Ausführung:
ohne Feststeller
Gewicht:
980 g
typischer Ableitwiderstand:
R=<10<sup>3</sup> Ohm
Material:
Polyamid
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: 2510-1241-EL, PRR355125415BKELF, Räder, Lenkrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.